26,22 €/ Unitéhors TVA
31,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HE |
Type | A |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN02 |
Pression maximum de service | 630 bar |
Exécution raccord 1 | Test 12 coude à 90° |
Taille du raccord fileté 1 | S 12.65x1.5 |