Eriks
STAUFF

STAUFF Embout flexible coude à 90° raccord DKO 24° HE-L08S-C-W3

  • ERIKS:14741570
Image 1
Attention : composants vendus séparément
Ces embouts STAUFF sont livrés en composants séparés et sont destinés aux clients qui assemblent eux‑mêmes leurs conduites de mesure.Un montage correct nécessite un équipement de sertissage spécifique ainsi qu’un savoir‑faire technique approprié.

Vous ne disposez pas de ces moyens?Dans ce cas, nous vous recommandons de commander un flexible de mesure STAUFF assemblé. Celui‑ci est serti professionnellement conformément aux spécifications STAUFF et est prêt à l’emploi.

Besoin de conseils ?
Vous hésitez à savoir si les composants séparés sont le bon choix pour vous ?
N’hésitez pas à nous contacter – nous serons ravis de vous conseiller sur le flexible de mesure assemblé le plus adapté à votre application.
Ajouter à la liste

12,21 €/ Unitéhors TVA

14,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HE
Type
C
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN04
Pression maximum de service
630 bar
Exécution raccord 1
Embout de tube DKO coude à 90°
Taille du raccord fileté 1
8S - M16x1.5