16,56 €/ Unitéhors TVA
20,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HE |
Type | A |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN02 |
Pression maximum de service | 315 bar |
Exécution raccord 1 | Embout de tube DKO coude à 90° |
Taille du raccord fileté 1 | 6L - M12x1.5 |