Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-250-E-20-B/4

  • ERIKS:14736915
Image 1
Ajouter à la liste

251,92 €/ Unitéhors TVA

304,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-250-E-20-B/4
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
326 mm
Diamètre intérieur
60.2 mm
Diamètre extérieur
102 mm