Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-160-K-10-B

  • ERIKS:14736906
Image 1
Ajouter à la liste

160,51 €/ Unitéhors TVA

194,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-160-K-10-B
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
229 mm
Diamètre intérieur
60.2 mm
Diamètre extérieur
102 mm