Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-160-F-10-B/4

  • ERIKS:14736904
Image 1
Ajouter à la liste

343,14 €/ Unitéhors TVA

415,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-160-F-10-B/4
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
229 mm
Diamètre intérieur
60.2 mm
Diamètre extérieur
102 mm