Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-160-E-10-B/4

  • ERIKS:14736902
Image 1
Ajouter à la liste

167,70 €/ Unitéhors TVA

202,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-160-E-10-B/4
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
229 mm
Diamètre intérieur
60.2 mm
Diamètre extérieur
102 mm