Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-125-K-10-B

  • ERIKS:14736881
Image 1
Ajouter à la liste

84,28 €/ Unitéhors TVA

101,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-125-K-10-B
Taille
125
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
377 mm
Diamètre intérieur
40.5 mm
Diamètre extérieur
74 mm