Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-100-E-10-B/4

  • ERIKS:13921045
Image 1
Ajouter à la liste

159,59 €/ Unitéhors TVA

193,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-100-E-10-B/4
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
250 mm
Diamètre intérieur
42.2 mm
Diamètre extérieur
79.8 mm