Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-100-B-100-V

  • ERIKS:14736856
Image 1
Ajouter à la liste

174,35 €/ Unitéhors TVA

210,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-100-B-100-V
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
250 mm
Diamètre intérieur
42.2 mm
Diamètre extérieur
79.8 mm