Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-085-B-125-B

  • ERIKS:14744904
Image 1
Ajouter à la liste

155,66 €/ Unitéhors TVA

188,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-085-B-125-B
Taille
85
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
125 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
277 mm
Diamètre intérieur
40.5 mm
Diamètre extérieur
74 mm