Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-070-E-05-B/4

  • ERIKS:14736832
Image 1
Ajouter à la liste

94,59 €/ Unitéhors TVA

114,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-070-E-05-B/4
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
226 mm
Diamètre intérieur
40.5 mm
Diamètre extérieur
74 mm