Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-050-B-100-B

  • ERIKS:14736810
Image 1
Ajouter à la liste

149,07 €/ Unitéhors TVA

180,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-050-B-100-B
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
160 mm
Diamètre intérieur
42.2 mm
Diamètre extérieur
79.8 mm