Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-030-B-100-B

  • ERIKS:14044629
Image 1
Ajouter à la liste

103,86 €/ Unitéhors TVA

125,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-030-B-100-B
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
225 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm