Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-026-E-05-B/4

  • ERIKS:14044625
Image 1
Ajouter à la liste

103,86 €/ Unitéhors TVA

125,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-026-E-05-B/4
Taille
26
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm