Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-026-B-40-B

  • ERIKS:13921036
Image 1
Ajouter à la liste

116,65 €/ Unitéhors TVA

141,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-026-B-40-B
Taille
26
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm