59,47 €/ Unitéhors TVA
71,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-024-E-20-B/4 |
Taille | 24 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 151 mm |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre extérieur | 53.5 mm |