Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-024-E-10-B/4

  • ERIKS:13921035
Image 1
Ajouter à la liste

59,47 €/ Unitéhors TVA

71,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-024-E-10-B/4
Taille
24
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
151 mm
Diamètre intérieur
24.2 mm
Diamètre extérieur
53.5 mm