Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-020-K-20-B

  • ERIKS:14736760
Image 1
Ajouter à la liste

48,77 €/ Unitéhors TVA

59,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-020-K-20-B
Taille
20
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
159 mm
Diamètre intérieur
24.3 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm