Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-020-B-25-B

  • ERIKS:14736755
Image 1
Ajouter à la liste

88,47 €/ Unitéhors TVA

107,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-020-B-25-B
Taille
20
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
159 mm
Diamètre intérieur
24.3 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm