Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-016-B-25-V

  • ERIKS:14044604
Image 1
Ajouter à la liste

74,84 €/ Unitéhors TVA

90,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-016-B-25-V
Taille
16
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
97 mm
Diamètre intérieur
24.3 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm