Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-014-B-25-B

  • ERIKS:13921028
Image 1
Ajouter à la liste

75,98 €/ Unitéhors TVA

91,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-014-B-25-B
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
95 mm
Diamètre intérieur
24.2 mm
Diamètre extérieur
53.5 mm