94,59 €/ Unitéhors TVA
114,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-014-B-10-B |
Taille | 14 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 95 mm |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre extérieur | 53.5 mm |