149,47 €/ Unitéhors TVA
180,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-014-A-05-B |
Taille | 14 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 5 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 97 mm |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre extérieur | 53.5 mm |