Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-012-B-40-B

  • ERIKS:14736736
Image 1
Ajouter à la liste

65,78 €/ Unitéhors TVA

79,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-012-B-40-B
Taille
12
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
83 mm
Diamètre intérieur
24.3 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm