Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-008-F-10-V/4

  • ERIKS:14044598
Image 1
Ajouter à la liste

73,47 €/ Unitéhors TVA

88,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-008-F-10-V/4
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
84 mm
Diamètre intérieur
18.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm