Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-008-B-100-V

  • ERIKS:1056220
Image 1
Ajouter à la liste

43,92 €/ Unitéhors TVA

53,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-008-B-100-V
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
84 mm
Diamètre intérieur
18.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm