Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-004-B-40-V

  • ERIKS:14044596
Image 1
Ajouter à la liste

49,28 €/ Unitéhors TVA

59,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-004-B-40-V
Taille
4
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
53 mm
Diamètre intérieur
18.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm