Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-004-B-10-B

  • ERIKS:14736710
Image 1
Ajouter à la liste

72,94 €/ Unitéhors TVA

88,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-004-B-10-B
Taille
4
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
53 mm
Diamètre intérieur
18.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm