Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SS-002-B-60-B

  • ERIKS:14736701
Image 1
Ajouter à la liste

51,38 €/ Unitéhors TVA

62,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SS
Code
SS-002-B-60-B
Taille
2
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
33 mm
Diamètre intérieur
18.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm