43,92 €/ Unitéhors TVA
53,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-002-B-100-B |
Taille | 2 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 33 mm |
Diamètre intérieur | 18.2 mm |
Diamètre extérieur | 44.5 mm |