500,41 €/ Unitéhors TVA
605,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SRMH |
Code | SRMH-36-E-20-B/4 |
Taille | 36 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 360 mm |
Diamètre intérieur | 25.5 mm |
Diamètre extérieur | 255 mm |