Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SRMH-36-E-10-B/4

  • ERIKS:14737527
Image 1
Ajouter à la liste

500,41 €/ Unitéhors TVA

605,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SRMH
Code
SRMH-36-E-10-B/4
Taille
36
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
360 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
255 mm