Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SRMH-25-E-02-B/4

  • ERIKS:14737524
Image 1
Ajouter à la liste

279,74 €/ Unitéhors TVA

338,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SRMH
Code
SRMH-25-E-02-B/4
Taille
25
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
2 µm
ß-ratio
> 200
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
25 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
150 mm