160,38 €/ Unitéhors TVA
194,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SRM |
Code | SRM-30-H-B-1 |
Taille | 30 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 1 µm |
ß-ratio | > 200 |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 304 mm |
Diamètre intérieur | 63.5 mm |
Diamètre extérieur | 102 mm |