890,57 €/ Unitéhors TVA
1 077,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-304-E-12-B |
Taille | 304 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 12 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 925 mm |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 154.5 mm |