Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-300-E-10-B/4

  • ERIKS:14735505
Image 1
Ajouter à la liste

855,60 €/ Unitéhors TVA

1 035,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-300-E-10-B/4
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
978 mm
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
152 mm