Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-244-E-12-V/4

  • ERIKS:14735497
Image 1
Ajouter à la liste

629,80 €/ Unitéhors TVA

762,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-244-E-12-V/4
Taille
244
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
12 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
515 mm
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
154.5 mm