Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-220-E-05-B/4

  • ERIKS:14735494
Image 1
Ajouter à la liste

829,40 €/ Unitéhors TVA

1 003,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-220-E-05-B/4
Taille
220
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
985 mm
Diamètre intérieur
55.7 mm
Diamètre extérieur
95 mm