463,10 €/ Unitéhors TVA
560,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-204-E-12-V/4 |
Taille | 204 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 12 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 368 mm |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 154.5 mm |