Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-204-E-06-V/4

  • ERIKS:14871353
Image 1
Ajouter à la liste

464,58 €/ Unitéhors TVA

562,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-204-E-06-V/4
Taille
204
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
6 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
368 mm
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
154.5 mm