Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-200-E-10-V/4

  • ERIKS:14735487
Image 1
Ajouter à la liste

495,31 €/ Unitéhors TVA

599,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-200-E-10-V/4
Taille
200
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
423 mm
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
152 mm