Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-130-F-03-B/4

  • ERIKS:14735464
Image 1
Ajouter à la liste

946,74 €/ Unitéhors TVA

1 145,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-130-F-03-B/4
Taille
130
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
428 mm
Diamètre intérieur
43.5 mm
Diamètre extérieur
80 mm