212,41 €/ Unitéhors TVA
257,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-110-E-10-B/4 |
Taille | 110 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 335 mm |
Diamètre intérieur | 55.7 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |