Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-110-E-05-B/4

  • ERIKS:14735448
Image 1
Ajouter à la liste

219,30 €/ Unitéhors TVA

265,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-110-E-05-B/4
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
335 mm
Diamètre intérieur
55.7 mm
Diamètre extérieur
95 mm