Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-100-E-10-B/4

  • ERIKS:14735445
Image 1
Ajouter à la liste

290,62 €/ Unitéhors TVA

351,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-100-E-10-B/4
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
203.5 mm
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
152 mm