Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-090-E-20-B/4-OBE

  • ERIKS:1056818
Image 1
Ajouter à la liste

166,88 €/ Unitéhors TVA

201,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-090-E-20-B/4-OBE
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
328.5 mm
Diamètre intérieur
43.5 mm
Diamètre extérieur
80 mm