Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-090-E-10-B/4

  • ERIKS:13916420
Image 1
Ajouter à la liste

188,32 €/ Unitéhors TVA

227,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-090-E-10-B/4
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
328.5 mm
Diamètre intérieur
43.5 mm
Diamètre extérieur
80 mm