Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-070-E-05-B/4

  • ERIKS:13916411
Image 1
Ajouter à la liste

160,82 €/ Unitéhors TVA

194,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-070-E-05-B/4
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
208.5 mm
Diamètre intérieur
43.5 mm
Diamètre extérieur
80 mm