192,11 €/ Unitéhors TVA
232,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-070-E-03-V/4 |
Taille | 70 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 208.5 mm |
Diamètre intérieur | 43.5 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |